Festilight - Boule incassable, bleu, Ø15cm, INT/EXT - 94215-B29


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - autre
couleur - blanc
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 150 mm
diamètre - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185662570
Réf. Sonepar
01183566257
Réf. Fournisseur
94215-B29
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière:
autre
couleur:
blanc
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
150 mm
diamètre:
150 mm
; Les Atouts de l'article:
BOULE INCASSABLE Ø15cm - rouge paillettes
; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !