Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Boule incassable, Or, Ø22cm, INT/EXT - 94222-B04

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - autre

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 220 mm

  • diamètre - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662600

Réf. Sonepar

01183566260

Réf. Fournisseur

94222-B04

Marque

Festilight

couleur de la lumière:

autre

couleur:

autre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

220 mm

diamètre:

220 mm

Boule de couleur Or fabriquée en matière plastique pailletée ce qui lui permet d'être souple et surtout incassable - 22cm de diamètre. C'est une fabrication française- Usage intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

BOULE INCASSABLE Ø22cm - argent paillettes

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !