Festilight - Candy Tree, Arbre lumineux, H1,90m, LED blanc chaud, 31V - 61504-B9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
hauteur/profondeur - 1900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'TREE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185649465
Réf. Sonepar
01183564946
Réf. Fournisseur
61504-B9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1900 mm
; Les Atouts de l'article:
CANDY TREE Arbre noir boules H1,90m LED Blanc chaud TBTS 31V branches noires à structurer. Décor facile à installer et à déplacer
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'TREE: Hiver comme été, succombez à notre gamme d'arbres lumineux intemporels !