Festilight - Collecteur, 24 Sorties, Câble blanc, L.2,20m, 230V - 90398-W-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 2.2 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185656982

Réf. Sonepar

01183565698

Réf. Fournisseur

90398-W-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

blanc

longueur totale:

2.2 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre collecteur 24 sorties 230V muni d'un câble blanc mesure 2,20m de longueur. intérieur/extérieur. IP66.

; Les Atouts de l'article:

Collecteur 24 sorties blanc HO5RNF L.2,20m raccordable 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.