Festilight - Collecteur, 24 Sorties, Câble noir, L.2,20m, 230V - 90398-B-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur - noir
longueur totale - 2.2 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185656999
Réf. Sonepar
01183565699
Réf. Fournisseur
90398-B-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur:
noir
longueur totale:
2.2 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collecteur 24 sorties noir HO5RNF L.2,20m raccordable 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.



