Festilight - Collecteur, 3 Sorties, Câble noir, L.0,50m, 230V - 90380-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.5 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185657088

Réf. Sonepar

01183565708

Réf. Fournisseur

90380-B-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

noir

longueur totale:

0.5 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre collecteur 3 sorties 230V muni d'un câble noir mesure 0,50m de longueur. intérieur/extérieur. IP66.

; Les Atouts de l'article:

Collecteur 3 sorties noir L.50cm raccordable 230V. HO5RNF equipé d'un connecteur à vis mâle et de 4 connecteurs à vis femelle pour produits raccordables 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.