Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Festilight - Collecteur, 8 Sorties, Câble noir, L.2,00m, 230V - 90390-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur - noir

  • longueur totale - 2 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185657064

Réf. Sonepar

01183565706

Réf. Fournisseur

90390-B-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

noir

longueur totale:

2 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre collecteur 8 sorties 230V muni d'un câble noir mesure 2,00m de longueur. intérieur/extérieur. IP66.

; Les Atouts de l'article:

Collecteur 8 sorties noir HO5RNF L.2m raccordable 230V. HO5RNF Equipé d'un connecteur à vis mâle et de 9 connecteurs à vis femelle pour produits raccordables 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.