Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon blanc, L.203xl.2,5mm - KCV200M

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.203 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 2.5 mm

  • diamètre - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185604235

Réf. Sonepar

01183000453

Réf. Fournisseur

KCV200M

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

0.203 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2.5 mm

diamètre:

55 mm

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L203x2,5 mm - Ø maxi. serrage 55mm - Avec une charge maximum de 8kg - Usage intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

Lot de 100 colliers de câblage Nylon blanc 203x2,5 mm Ø maxi. serrage 55mm tenue 8kg