Festilight - Colliers de cablage, lot de 100, nylon blanc, L.280x4,8,2mm - KCV280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 0.28 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185604297
Réf. Sonepar
01183560429
Réf. Fournisseur
KCV280
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale:
0.28 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
4.8 mm
Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L280x4,8 mm - Ø maxi. serrage 81mm - Avec une charge maximum de 22kg - Usage intérieur/Extérieur
Les Atouts de l'article:
Lot de 100 colliers de câblage Nylon blanc 280x4,8 mm Ø maxi. serrage 81mm tenue 22kg
Les Atouts de l'article:
Lot de 100 colliers de câblage Nylon blanc 280x4,8 mm Ø maxi. serrage 81mm tenue 22kg