Festilight - Colliers de cablage, lot de 100, nylon blanc, L.292x3,6mm - KCV292

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.292 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 3.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185604334

Réf. Sonepar

01183560433

Réf. Fournisseur

KCV292

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

0.292 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3.6 mm

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L292x3,6 mm - Ø maxi. serrage 85mm - Avec une charge maximum de 18kg - Usage intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

Lot de 100 colliers de câblage Nylon blanc 292x3,6 mm Ø maxi. serrage 85mm tenue 18kg