Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon noir, L.100xl.2,5mm - KCV100BK

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.1 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185604068

Réf. Sonepar

01183000305

Réf. Fournisseur

KCV100BK

Réf. Commerciale

Festilight

couleur:

noir

longueur totale:

0.1 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

25 mm

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon noir - L100x2,5 mm - Ø maxi. serrage25mm - Avec une charge maximum de 8kg - Usage intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

Lot de 100 colliers de câblage, Nylon noir 100x2,5 mm, Ø maxi, serrage 25mm tenue 8kg