Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon noir, L.292xl.3,6mm Ø85mm - KCV292BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur totale - 0.292 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 3.6 mm
diamètre - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185604341
Réf. Sonepar
01183000334
Réf. Fournisseur
KCV292BK
Réf. Commerciale
Festilight
couleur:
noir
longueur totale:
0.292 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
3.6 mm
diamètre:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Lot de 100 colliers de câblage Nylon noir 292x3,6 mm Ø maxi. serrage85mm tenue 18kg