Festilight - Cornière de fixation, L.1mxH.13mm, - 90500

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 13 mm

  • hauteur/profondeur - 13 mm

  • diamètre - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185608462

Réf. Sonepar

01183001270

Réf. Fournisseur

90500

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

1 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

13 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

diamètre:

13 mm

La cornière de fixation mesure 1m de longueur pour 13mm de haut

; Les Atouts de l'article:

Cornière de Fixation larg. 13 mm x Long. 1 m pour cordons IF/FSW/LED et StripLED

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.