Festilight - ENERGY - Transformateur 80V, 24W - 57000

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - ENERGY - Transformateur 80V, 24W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 24 W

  • tension nominale (Un) - 80...80 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185642336

Réf. Sonepar

01183564233

Réf. Fournisseur

57000

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

24 W

tension nominale (Un):

80...80 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ENERGY - Transformateur 80V - 24W - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Poids 0,120kg

; Les Atouts de l'article:

ENERGY - Transformateur

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).