Festilight - Étoile 3D- H0,8x0,40m- Néon Led Blanc- 480 LED- 230V - 46607LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Étoile 3D- H0,8x0,40m- Néon Led Blanc- 480 LED- 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - gris

  • nombre de points lumineux - 480

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185685579

Réf. Sonepar

01183568557

Réf. Fournisseur

46607LED-0

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

gris

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

800 mm

Motif modulable 3D-Lot de 2 demi motifs à suspendre - Structure en ABS gris -H0,8Mx0,40M - néon LED Blanc, 480Led fixe- 230V - raccordable - IP44 usage intérieur/extérieur