Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Étoile 3D- H1,50x0,75m- Néon Led Blanc- 840 LED- 230V - 46608LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - gris

  • nombre de points lumineux - 840

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185685586

Réf. Sonepar

01183568558

Réf. Fournisseur

46608LED-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

gris

nombre de points lumineux:

840

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

1500 mm

Motif modulable 3D-Lot de 2 demi motifs à suspendre - Structure en ABS gris -H1,5Mx0,75M - néon LED Blanc, 840Led fixe- 230V - raccordable - IP44 usage intérieur/extérieur