Festilight - ETOILE FILANTE-Motif poteau H1,50mx0,80m, LED blanc - 43186LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185646808

Réf. Sonepar

01183561834

Réf. Fournisseur

43186LED-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

1500 mm

ETOILE FILANTE - Motif poteau mesure 1,50m de haut pour 0,80 de large.Il est illuminé par 270LED blanc froid et des guirlandes boa effet comète. Poids 5,5kg - 230V - Usage Intérieur/Extérieur.

; Les Atouts de l'article:

ETOILE FILANTE Motif H1,50m x 0,80m Blanc effet comète 230V Guirlande boa effet comète

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !