Festilight - Fairy Tale-Arche 3D H3,50mxL3,20m, LED blanc chaud pét, 230V - 43471LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185667360

Réf. Sonepar

01183566736

Réf. Fournisseur

43471LED-P9

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

FAIRY TALE - Arche 3D lumineuse, hauteur 3,50m, largeur 3,20m - 640LED blancs chauds pétillants - Poids 140kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 -230V raccordable avec notre collection InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

FAIRY TALE - Arche 3D - H3,5m - LED blanc froid - pétillant - 230V

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !