Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H2,00m, Guirlande LED blanc pétillant, 230V - 43451LED-P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 1700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185658580
Réf. Sonepar
01183565858
Réf. Fournisseur
43451LED-P0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1700 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
diamètre:
1700 mm
Les Atouts de l'article:
FAIRY TREE, arbre blanc pétillant 1000LED 2M 230V. Guirlande, arbre lumineux