Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H3,00m, Guirlande LED blanc chaud pétillant, 230V - 43452LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185658610
Réf. Sonepar
01183565861
Réf. Fournisseur
43452LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2500 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
2500 mm
Les Atouts de l'article:
FAIRY TREE blanc chaud pétillant 2500LED 3M 230V. Guirlande, arbre lumineux




