Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineuxH4,00m, Guirlande LED blanc pétillant, 230V - 43453LED-P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 3500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185658627
Réf. Sonepar
01183565862
Réf. Fournisseur
43453LED-P0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
3500 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
diamètre:
3500 mm