Festilight - FESTISNOW KIT-Rideau, H.0,58xL.10m, 5x20 LED blanc, 230V, IP44 - 39200-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur totale - 10 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185617174

Réf. Sonepar

01183561717

Réf. Fournisseur

39200-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

longueur totale:

10 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

580 mm

FESTISNOW KIT, composé de 5 tubes FestiSnow H58cm, avec une alimentation (90102B), 5 rallonges 2m (90305B) et 5 T -100LED effet chute de neige, effet glacé dynamique-Longueur 10m-Câble noir-230V raccordable. Usage Intérieur/extérieur, IP44.

; Les Atouts de l'article:

FESTISNOW KIT Kit 5 FestiSnow LED effet chute de neige tubes 58cm L10m 100 LED Blanc câble noir 230V raccordable. Composé d'une alimentation 90102B + 5 rallonges 2m 90305B + 5 tubes Festisnow + 5 T. EFFET GLACE DYNAMIQUE ET ECLATANT. VISIBLE A 360°

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.