Festilight - FESTISNOW - Rideau Kit, H.1,08xL.10,00m, 5x40 LED blanc, 230V, IP44 - 39210-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
longueur totale - 10 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185617198
Réf. Sonepar
01183561719
Réf. Fournisseur
39210-0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
longueur totale:
10 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1080 mm
; Les Atouts de l'article:
FESTISNOW KIT Kit 5 FestiSnow LED effet comète tubes 108cm L10m 200 LED Blanc câble noir 230V raccordable. Composé d'une alimentation 90102B + 5 rallonges 2m 90305B + 5 tubes Festisnow + 5 T. Effet glacé dynamique et éclatant. Visible à 360°
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.