Festilight - FESTISNOW-Tube H.0,58, 20 LED blanc, 230V, IP44 - 39201-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 4 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185617181
Réf. Sonepar
01183561718
Réf. Fournisseur
39201-0
Réf. Commerciale
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
0.58 m
nombre de points lumineux:
20
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
580 mm
; Les Atouts de l'article:
FESTISNOW Tube FestiSnow LED effet comète 58cm 20 LED blanc câble noir 230V. Raccordable en entrée. Composé d'un tube, alimentation non fournie. Visible à 360°. Effet chute de neige
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.





