Festilight - Fixation accessoire, Maillon rapide - Zinc, Ø3,5mm, charge max 100kg - 90721

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185651604

Réf. Sonepar

01183565160

Réf. Fournisseur

90721

Réf. Commerciale

Festilight

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

3.5 mm

Notre maillon rapide mesure 3,5mm de diamètre et peut porter une charge maximale de 100kg

Les Atouts de l'article:

Maillon rapide ZING Ø 3,5mm - charge maxi 100kg