Festilight - Fixation accessoire, Manille droite - Zinc, Ø5mm, charge max 100kg - 90718


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185651048
Réf. Sonepar
01183565104
Réf. Fournisseur
90718
Réf. Commerciale
Festilight
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
5 mm
Notre manille droite mesure 5mm de diamètre et peut porter une charge maximale de 100kg.
Les Atouts de l'article:
Manille droite ZING Ø 5mm - charge maxi 100kg
Les Atouts de l'article:
Manille droite ZING Ø 5mm - charge maxi 100kg