Festilight - Fixation accessoire, Piton à oeil Ø10mm - 90697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185612445
Réf. Sonepar
01183090697
Réf. Fournisseur
90697
Réf. Commerciale
Festilight
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
10 mm
Piton a ?il en acier diamètre 10mm - Longueur tige 68mm - avec 2 rondelles et 2 écrous. Il est utilisé pour la suspension des motifs - Usage intérieur/extérieur