Festilight - Fixation accessoire, Tendeur crochet/oeil, Ø10mm - 90691

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185646457

Réf. Sonepar

01183090691

Réf. Fournisseur

90691

Réf. Commerciale

Festilight

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

10 mm

Tendeur en acier composé d'un crochet ouverture 8mm et d'un oeil diamètre 10mm - Usage intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

Tendeur crochet œil diamètre 10mm (ouverture 8mm - D oeil 10mm)