Festilight - Fixation accessoire, Tendeur crochet/oeil, Ø14mm - 90692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185646464
Réf. Sonepar
01183090692
Réf. Fournisseur
90692
Marque
Festilight
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
14 mm
Tendeur en acier composé d'un crochet ouverture 11mm et d'un oeil diamètre 14mm - Usage intérieur/extérieur.
Les Atouts de l'article:
Tendeur crochet œil diamètre 14mm (ouverture 11mm - D oeil 14mm)
Les Atouts de l'article:
Tendeur crochet œil diamètre 14mm (ouverture 11mm - D oeil 14mm)



