Festilight - Fixation circulaire en aluminium, Ø0,60m, 2 demi-cercles, 2 attaches poteau - 90608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185607274
Réf. Sonepar
01183090608
Réf. Fournisseur
90608
Réf. Commerciale
Festilight
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
600 mm
Fixation circulaire en aluminum composée de 2 demi-cercles et de 2 attaches poteau réglable. Elle mesure 0,60m de diamètre et pèse 2kg. Cette fixation crée un décor en lustre ou cone autour d'un poteau. Sa charge maximum est de 15kg.
Les Atouts de l'article:
Fixation circulaire en aluminium diamètre 60cm. Composée de 2 demi-cercles et de 2 attaches poteau réglables. Fournie sans décor lumineux.Créer un decor en lustre ou cone auour d'un poteau, charge maximum 50 KGS. Cette valeur représente la résistance mécanique du produit en lui-même. Festilight décline toute responsabilité en cas de défaillance de la liaison entre le poteau et le produit qui reste sous la seule responsabilité de l’installateur.
Les Atouts de l'article:
Fixation circulaire en aluminium diamètre 60cm. Composée de 2 demi-cercles et de 2 attaches poteau réglables. Fournie sans décor lumineux.Créer un decor en lustre ou cone auour d'un poteau, charge maximum 50 KGS. Cette valeur représente la résistance mécanique du produit en lui-même. Festilight décline toute responsabilité en cas de défaillance de la liaison entre le poteau et le produit qui reste sous la seule responsabilité de l’installateur.
NoticePDF