Festilight - Fixation suspensions, Attache suspension, attache + Câble, L.1,00m, Ø6mm, 35kg - 90724

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185650560

Réf. Sonepar

01183565056

Réf. Fournisseur

90724

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

1 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

6 mm

Notre attache suspension est composée d'une attache et de son câble. Elle mesure 1,00m de longueur pour 6mm de diamètre. 35kg, Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.