Festilight - Fixation Traversées, Kit Traversée, 2 clips + 1 Câble, L.15m, Ø6mm, 100kg - 90715

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 15 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650539

Réf. Sonepar

01183565053

Réf. Fournisseur

90715

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

15 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

6 mm

Notre kit de traversée est composée d'un câble avec deux clips de fixation. Il mesure 15m de longueur pour 6mm de diamètre. Avec 100kg, intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation traversée autobloquant. Composé d'un câble L. 15m diam.6mm, 2 attaches et une clé. Câble en acier galvanisé non gainé. Système autobloquant : RAPIDITE d’installation et SIMPLICITE d’utilisation, Conditionné en sachet plastique individuel