Festilight - Fixation Traversées, Kit Traversée, 2 clips + 1 Câble, L.30m, Ø6mm, 100kg - 90717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 30 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185650553
Réf. Sonepar
01183565055
Réf. Fournisseur
90717
Marque
Festilight
longueur totale:
30 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
6 mm
Notre kit de traversée est composée d'un câble avec deux clips de fixation. Il mesure 30m de longueur pour 6mm de diamètre. 100kg, intérieur/extérieur.
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation traversée autobloquant. Composé d'un câble L. 30m diam.6mm, 2 attaches et une clé. Câble en acier galvanisé non gainé. Système autobloquant : RAPIDITE d’installation et SIMPLICITE d’utilisation, Conditionné en sachet plastique individuel
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation traversée autobloquant. Composé d'un câble L. 30m diam.6mm, 2 attaches et une clé. Câble en acier galvanisé non gainé. Système autobloquant : RAPIDITE d’installation et SIMPLICITE d’utilisation, Conditionné en sachet plastique individuel



