Festilight - Flocon pailleté, Ø40 cm, bleu, INT/EXT - 93367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - bleu
couleur - bleu
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 400 mm
hauteur/profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643159
Réf. Sonepar
01183093367
Réf. Fournisseur
93367
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
bleu
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 40cm, bleu, Paillette haute brillance