Festilight - Flocon pailleté, Ø40 cm, Or, INT/EXT - 93364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 400 mm
hauteur/profondeur - 400 mm
diamètre - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643173
Réf. Sonepar
01183093364
Réf. Fournisseur
93364
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 40cm or, Paillette haute brillance