Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Flocon pailleté, Ø70 cm, argent, INT/EXT - 93369

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 700 mm

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • diamètre - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643135

Réf. Sonepar

01183093369

Réf. Fournisseur

93369

Marque

Festilight

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

700 mm

diamètre:

700 mm

FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur argent mesure 70 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

FLOCON Flocon pailleté Ø 70cm, argent, Paillette haute brillance