Festilight - Flocon pailleté, Ø20 cm, bleu, INT/EXT - 93363

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - bleu

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur/profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643142

Réf. Sonepar

01183093363

Réf. Fournisseur

93363

Marque

Festilight

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

bleu

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre:

200 mm

FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur bleue mesure 20 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

FLOCON Flocon pailleté Ø 20cm bleu, Paillette haute brillance