Festilight - Flocon pailleté, Ø20 cm, Or, INT/EXT - 93360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 200 mm
hauteur/profondeur - 200 mm
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185631613
Réf. Sonepar
01183093360
Réf. Fournisseur
93360
Marque
Festilight
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre:
200 mm
FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur or mesure 20 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 20cm or, Paillette haute brillance
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 20cm or, Paillette haute brillance




