Festilight - Flocon pailleté, Ø20 cm, rouge, INT/EXT - 93362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - rouge
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 200 mm
hauteur/profondeur - 200 mm
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643197
Réf. Sonepar
01183093362
Réf. Fournisseur
93362
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière:
rouge
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre:
200 mm
FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur rouge mesure 20 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.