Festilight - Flocon pailleté, Ø40 cm, argent, INT/EXT - 93365

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • diamètre - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185643128

Réf. Sonepar

01183093365

Réf. Fournisseur

93365

Réf. Commerciale

Festilight

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

diamètre:

400 mm

FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur argent mesure 40 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. intérieur/extérieur. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

FLOCON Flocon pailleté Ø 40cm argent, Paillette haute brillance