Festilight - Flocon pailleté, Ø70 cm, bleu, INT/EXT - 93371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - bleu
couleur - bleu
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 700 mm
hauteur/profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185643166
Réf. Sonepar
01183093371
Réf. Fournisseur
93371
Marque
Festilight
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
bleu
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
700 mm
hauteur/profondeur:
700 mm
diamètre:
700 mm
FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur bleue mesure 70 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 70cm, bleu, Paillette haute brillance
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 70cm, bleu, Paillette haute brillance



