Festilight - Flocon pailleté, Ø70 cm, Or, INT/EXT - 93368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 700 mm
hauteur/profondeur - 700 mm
diamètre - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643180
Réf. Sonepar
01183093368
Réf. Fournisseur
93368
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
700 mm
hauteur/profondeur:
700 mm
diamètre:
700 mm
Les Atouts de l'article:
FLOCON Flocon pailleté Ø 70cm, or, Paillette haute brillance