Festilight - FOLIE-Motif poteau, H3mxL1,2m, LED blanc pétillant, 230V - 43237LED-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185647072

Réf. Sonepar

01183000693

Réf. Fournisseur

43237LED-0P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1200 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

FOLIE- Motif poteau grande hauteur H3,00m x L1,20m - 230V raccordable- cordon blanc - drapé composé de guirlandes pétillantes avec 760 LED Blanc - IP44, usage intérieur/extérieur - Poids 14kg

; Les Atouts de l'article:

FOLIE Motif H3,00m x L1,20m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante, motif grande hauteur

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !