Festilight - GABRIEL DOUBLE-Le Motif Français, Traversée H1,2xL6m, LED blanc/BL CH pét - 46238MIL-2-9P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185666998
Réf. Sonepar
01183566699
Réf. Fournisseur
46238MIL-2-9P0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
0
; Les Atouts de l'article:
GABRIEL DOUBLE - LE MOTIF FRANCAIS - Traverse - H1,2m x L6m - LED blanc chaud - 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
; Les Atouts de l'article:
GABRIEL DOUBLE - LE MOTIF FRANCAIS - Traverse - H1,2m x L6m - LED blanc chaud - 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !




