Festilight - Gaîne thermo-rétractable, pré-collée transparente, L.0,10m - 90488

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.1 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185608387

Réf. Sonepar

01183001240

Réf. Fournisseur

90488

Marque

Festilight

longueur totale:

0.1 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

La Gaîne thermo-rétractable transparente est vendue pré-collée. Elle mesure 10cm de longueur.

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable translucide adhésive. Longueur 10 cm

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.