Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 298x268x157,5mm, 7,6kg, 200W, 18 LED x 10W - SP-PARLED1810-IP

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 298x268x157,5mm, 7,6kg, 200W, 18 LED x 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - autre

  • longueur totale - 157.5 m

  • nombre de points lumineux - 18

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185662112

Réf. Sonepar

01183566211

Réf. Fournisseur

SP-PARLED1810-IP

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

autre

longueur totale:

157.5 m

nombre de points lumineux:

18

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

298 mm

hauteur/profondeur:

268 mm

Gamme Spectra - Projecteur LED, muni de 18LED RGBW de 10W chacune, il mesure 298x268x157,5mm - Poids, 5,5kg - Usage extérieur - Angle de 25°, 3 modes de pilotage - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

; Les Atouts de l'article:

PAR LED 18x10W RGBW

; Les Atouts de la gamme:
FESTI'SPECTRA: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à notre gamme de projecteurs LED SPECTRA. Une jolie lumière qui lèche la façade d'un bâtiment, voici notre solution pour mettre en valeur le patrimoine de votre commune.