Festilight - GARENCE-Le Motif Français, Motif poteau H2mxL0,8m, LED blanc pétillant - 46553MIL-0FP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185666943

Réf. Sonepar

01183566694

Réf. Fournisseur

46553MIL-0FP0

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

GARENCE-Le Motif Français, motif poteau hauteur 2m et largeur 0,80m -Cordon milky blanc et LED blanc froid 100% pétillant-Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier-Poids 6,80kg -Usage intérieur/extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

GARENCE - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H2m x L0,8m - LED blanc froid- 100% pétillant - 230V

; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !