Festilight - GIFT - Décor 3D à poser, H1,05xL0,80xP0,80m, LED blanc chaud pétillant, 24V - 43458LED-9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185659181
Réf. Sonepar
01183565918
Réf. Fournisseur
43458LED-9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
800 mm
hauteur/profondeur:
1050 mm
Les Atouts de l'article:
GIFT Decor à poser 3D 0,8x0,8x1m 320 LED blanc chaud 230V