Festilight - Gobo ange, Ø54mm, 1 couleur - GOBO-ANGE-1C-54

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 540 mm

  • diamètre - 540 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185644774

Réf. Sonepar

01183564477

Réf. Fournisseur

GOBO-ANGE-1C-54

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

540 mm

diamètre:

540 mm

Gobo, lentille imprimée motif Ange - Diamètre 54mm - 1 couleur Blanc - Utilisable sur nos projecteurs GP40R1-IP/GP80R1-IP/GP200R1-IP - Idéal et ludique pour communiquer sur vos différents évènements sportifs et culturels

; Les Atouts de l'article:

GOBO Motif Ange 1 couleur blanc. Taille du gobo : Ø 54 mm. A utliser avec les projecteurs de gobos suivants : GP40R1 / GP40R1-IP / GP80R1 / GP80R1-IP

; Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…