Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Festilight - Gobo Joyeuses Fêtes, Ø54mm, 2 couleurs - GOBO-JOY-2C-54

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Gobo Joyeuses Fêtes, Ø54mm, 2 couleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - rouge

  • nombre de points lumineux - 1

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185662273

Réf. Sonepar

01183566227

Réf. Fournisseur

GOBO-JOY-2C-54

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

rouge

nombre de points lumineux:

1

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

540 mm

diamètre:

540 mm

Gobo, lentille imprimée motif Joyeuses Fêtes-D54mm-2 couleurs Blanc et Rouge-Utilisable sur nos projecteurs GP40R1-IP/GP80R1-IP/GP200R1-IP-Idéal pour communiquer tout au long de l'année sur vos différents évènements sportifs et culturels

; Les Atouts de l'article:

GOBO - joyeuses fêtes - Ø54mm 2 couleurs - blanc/rouge

; Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…